Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Highline kornblau/marine/zink Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2310
Planam 2310
Artikel-Nr.:
     2627A-4705231042
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310042
EAN/GTIN:
     4030913065472
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Schön praktisch.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,88*
€ 24,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,85*
€ 24,41*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,70*
€ 24,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 26,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,78*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
2310024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310025
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2310026
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310027
ab € 17,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.