Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Highline schiefer/schwarz/rot Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2312
Planam 2312
Artikel-Nr.:
     2627A-4705231252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312052
EAN/GTIN:
     4030913068022
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Schön praktisch.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 22,79*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 18,12*
€ 22,81*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,59*
€ 22,84*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 22,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,60*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.