Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Highline schiefer/schwarz/rot Größe 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2332
Planam 2332
Artikel-Nr.:
     2627A-4705233259
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332059
EAN/GTIN:
     4030913888415
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker in neuem Design

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
59
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,81*
€ 31,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 33,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,49*
€ 33,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,29*
€ 35,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,87*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,78*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,87*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,68*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.