Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Latzhose Highline schiefer/schwarz/rot Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2339
Planam 2339
Artikel-Nr.:
     2627A-4705233938
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2339038
EAN/GTIN:
     4030913924373
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose

Neuer Look, bewährter Komfort.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: planam damen latzhose gr. 38, damen latzhose, damen latzhose gr.38, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenhose, damenarbeitshose, damenlatzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,16*
€ 28,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 28,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,44*
€ 29,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,24*
€ 31,22*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2339034
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2339036
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2339040
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2339042
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2339044
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
2339046
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2339048
ab € 20,26*
Ähnlich
Planam
2339050
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
2339052
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2339054
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.