Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Visline marine/gelb/zink Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2433
Planam 2433
Artikel-Nr.:
     2627A-4705243348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2433048
EAN/GTIN:
     4030913879000
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 48
arbeitslatzhose

Anziehen und sicher fühlen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe warnorange/warngelb

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/gelb/zink
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gelb, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 29,91*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,73*
€ 30,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,97*
€ 30,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,48*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2433024
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2433025
ab € 21,14*
Ähnlich
Planam
2433026
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
2433027
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
2433028
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
2433029
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
2433030
ab € 21,23*
Ähnlich
Planam
2433038
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2433040
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
2433042
ab € 21,28*
Ähnlich
Planam
2433044
ab € 21,27*
Ähnlich
Planam
2433046
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
2433050
ab € 21,25*
Ähnlich
Planam
2433052
ab € 21,30*
Ähnlich
Planam
2433054
ab € 21,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.