Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Visline marine/gelb/zink Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2433
Planam 2433
Artikel-Nr.:
     2627A-4705243364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2433064
EAN/GTIN:
     4030913879086
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose

Anziehen und sicher fühlen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe warnorange/warngelb

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/gelb/zink
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 31,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 32,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 32,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,35*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2433024
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2433025
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2433026
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2433027
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
2433028
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
2433029
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2433030
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2433038
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2433040
ab € 20,63*
Ähnlich
Planam
2433042
ab € 20,65*
Ähnlich
Planam
2433044
ab € 20,67*
Ähnlich
Planam
2433046
ab € 20,65*
Ähnlich
Planam
2433048
ab € 20,66*
Ähnlich
Planam
2433050
ab € 20,66*
Ähnlich
Planam
2433052
ab € 20,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.