| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705246152 Herst.-Nr.: 2461052 EAN/GTIN: 4030913879314 |
| |
|
| | |
| Gut aussehen. Gut arbeiten - 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- verdeckter Frontreißverschluss
- Gummizug im Bund
- Biese an Sattel
- 2 Golffalten im Rücken
Material Hauptfarbe und Applikationen - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Material Kontrastfarbe warnorange/warngelb - 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/orange/zink | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitswesten schwarz, kennzeichnungswesten, sommerweste planam, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,08* | € 19,50* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,73* | € 19,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,37* | € 19,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,39* | € 20,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,21* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|