Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Plaline schwarz/zink Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2530
Planam 2530
Artikel-Nr.:
     2627A-4705253056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2530056
EAN/GTIN:
     4030913903378
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Bequem und sicher

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitsweste canvas schwarz, canvas weste, herrenweste schwarz, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,27*
€ 25,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 26,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 27,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,06*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2530044
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
2530048
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2530052
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2530060
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2530064
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2530068
ab € 20,06*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.