Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Plaline marine/zink Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2532
Planam 2532
Artikel-Nr.:
     2627A-4705253256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2532056
EAN/GTIN:
     4030913903538
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Bequem und sicher

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste blau, arbeitsweste, sommerweste planam, planam, weste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 25,86*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,39*
€ 25,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 26,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
2532044
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2532048
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2532052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2532060
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2532064
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2532068
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.