Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Plaline weiß/zink Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2533
Planam 2533
Artikel-Nr.:
     2627A-4705253344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2533044
EAN/GTIN:
     4030913903583
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Bequem und sicher

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste planam, arbeitsweste, planam, weste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,66*
€ 25,74*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,38*
€ 25,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 27,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,00*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2533048
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2533052
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2533056
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2533060
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
2533064
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2533068
ab € 19,50*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.