Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Plaline kornblau/marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2591
Planam 2591
Artikel-Nr.:
     2627A-4705259144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2591044
EAN/GTIN:
     4030913906782
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Von außen trocken, von innen warm

  • wasserdicht, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,93*
€ 67,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 69,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,77*
€ 69,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,38*
€ 70,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,67*
€ 75,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 51,95*
Ähnlich
Planam
2591052
ab € 51,97*
Ähnlich
Planam
2591048
ab € 51,93*
Ähnlich
Planam
2591056
ab € 54,12*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,11*
Ähnlich
Planam
2591060
ab € 51,97*
Ähnlich
Planam
2591064
ab € 57,53*
Ähnlich
Planam
2591068
ab € 51,97*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,28*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,10*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 51,96*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 51,95*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.