Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Latzhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2719
Planam 2719
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271940
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2719040
EAN/GTIN:
     4030913959122
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Neuer Look, bewährter Komfort.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen Latzhose, Damenlatzhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 40, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenhose, damenarbeitshose, damenlatzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,25*
€ 28,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 28,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 29,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,13*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2719034
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2719036
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2719038
ab € 20,34*
Ähnlich
Planam
2719042
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2719044
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2719046
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2719048
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2719050
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2719052
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2719054
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.