Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Basalt anthrazit/rot Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2810
Planam 2810
Artikel-Nr.:
     2627A-4705281056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2810056
EAN/GTIN:
     4030913924830
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Modernes Design trifft optimale Passform.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Umlegekragen
  • Bundweite mit Druckknopf verstellbar
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/rot
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 29,85*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,20*
€ 30,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 32,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,80*
€ 32,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,57*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
2810025
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
2810026
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2810027
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
2810028
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
2810029
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2810042
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2810044
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
2810046
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
2810048
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2810050
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
2810052
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
2810054
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2810058
ab € 21,50*
Ähnlich
Planam
2810060
ab € 21,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.