Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose DuraWork schwarz/grau Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2920
Planam 2920
Artikel-Nr.:
     2627A-4705292028
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2920028
EAN/GTIN:
     4030913931432
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam schwarz
arbeitslatzhose schwarz

Modern mit vielen Taschen

  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Maßstabtasche rechts
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Steckschnalle an den Trägern
  • Reflexapplikationen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 270 g/m²
  • Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silber
  • Zertifzierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/grau
    Größe:
    28
    Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 21,15*
    € 29,17*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,02*
    € 29,73*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,32*
    € 29,94*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 22,59*
    € 31,13*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 24,13*
    € 32,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,82*
    € 30,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2920024
    ab € 21,11*
    Ähnlich
    Planam
    2920025
    ab € 21,14*
    Ähnlich
    Planam
    2920026
    ab € 21,05*
    Ähnlich
    Planam
    2920027
    ab € 21,11*
    Ähnlich
    Planam
    2920029
    ab € 21,09*
    Ähnlich
    Planam
    2920042
    ab € 21,16*
    Ähnlich
    Planam
    2920044
    ab € 21,16*
    Ähnlich
    Planam
    2920046
    ab € 21,20*
    Ähnlich
    Planam
    2920048
    ab € 21,10*
    Ähnlich
    Planam
    2920050
    ab € 21,15*
    Ähnlich
    Planam
    2920052
    ab € 20,99*
    Ähnlich
    Planam
    2920054
    ab € 21,07*
    Ähnlich
    Planam
    2920056
    ab € 23,17*
    Ähnlich
    Planam
    2920058
    ab € 23,36*
    Ähnlich
    Planam
    2920060
    ab € 23,14*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.