| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705335764 Herst.-Nr.: 3357064 EAN/GTIN: 4030913973838 |
| |
|
| | |
| Perfekt für nasskalte Tage Die Hawk Softshelljacke hält Sie warm und trocken. Dank des atmungsaktiven Materials fühlen Sie sich dabei jederzeit wohl und geraten nicht ins Schwitzen. Der sportliche Schnitt und der praktische Kordelzug im Bund sorgen für einen bequemen, körpernahen Sitz. - winddicht
- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Kapuze und Bund mit verstellbarem Kordelzug
- schwarze Reflexbiese im Schultersattel
- Brusttasche rechts mit Reißverschluss und Reflexapplikation
Material - äußere Lage 100 % Polyester ca. 360 g/m² TPU Membrane
- innere Lage 100 % Polyester
- Futter 100 % Polyester
- Design Reflexapplikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,65* | € 51,09* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,94* | € 52,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,34* | € 53,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,01* | € 53,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,27* | € 54,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|