| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1217508 Herst.-Nr.: 3357064 EAN/GTIN: 4030913973838 |
| |
|
| | |
| Die Hawk Softshelljacke hält Sie warm und trocken. Dank des atmungsaktiven Materials fühlen Sie sich dabei jederzeit wohl und geraten nicht ins Schwitzen. Der sportliche Schnitt und der praktische Kordelzug im Bund sorgen für einen bequemen, körpernahen Sitz. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | XXXL | Konfektionsgröße (USA): | XXXL | Geschlecht: | Unisex | Produkt-Typbezeichnung: | Softshelljacken | Artikelbezeichnung: | Hawk Softshelljacke | Farbe: | anthrazit | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Äußere Lage </strong><br />100 % Polyester, <br />ca. 360 g/m<sup>2</sup>, <br />TPU Membrane</p><p><strong>Innere Lage </strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter </strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Design </strong><br />Reflexbiesen</p>]]> | Farbzusammensetzung: | einfarbig | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit | Produktlinien: | Outdoor | Jahreszeiten: | Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht, stretch | Produktmerkmal 1: | winddicht | Produktmerkmal 2: | wasserabweisend | Produktmerkmal 3: | atmungsaktiv | Produktmerkmal 4: | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Produktmerkmal 5: | Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt | Produktmerkmal 6: | Kapuze und Bund mit verstellbarem Kordelzug | Produktmerkmal 7: | schwarze Reflexbiese im Schultersattel | Produktmerkmal 8: | Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,89 kg | Körpergröße: | 192 cm | Brustumfang: | 128 cm | Bundumfang: | 126 cm | Schrittlänge: | 85 cm | vordere Ärmellänge: | 49.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,71* | € 51,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,93* | € 52,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,51* | € 53,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,75* | € 53,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,32* | € 54,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|