Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Turbo Weste schwarz Größe 8XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3691
Planam 3691
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369184
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3691084
EAN/GTIN:
     4030913948713
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste

Viele Taschen in jeder Größe

  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 1 Innentasche
  • Armabschluss mit Gummizug

Material

  • Obergewebe: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,87*
€ 43,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,97*
€ 43,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 44,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 46,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,45*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
3691064
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
3691068
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
3691052
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691048
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3691044
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
3691056
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3691060
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3691072
ab € 31,81*
Ähnlich
Planam
3691076
ab € 32,00*
Ähnlich
Planam
3691080
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.