Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Lizard Weste schwarz/blau Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3698
Planam 3698
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369844
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3698044
EAN/GTIN:
     4030913949772
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste

Perfekte Passform

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund
  • 1 Innentasche

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,61*
€ 15,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,19*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
3698064
ab € 11,74*
Ähnlich
Planam
3698068
ab € 11,75*
Ähnlich
Planam
3698052
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
3698048
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
3698056
ab € 10,59*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
3698060
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.