Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Latzhose marine Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5123
Planam 5123
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5123048
EAN/GTIN:
     4030913074672
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose

Die bequeme Warmhaltepackung

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an den Beinen
Wärmeisolation: 0,477 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,17*
€ 67,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,69*
€ 69,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 69,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,62*
€ 72,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,98*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.