| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705512364 Herst.-Nr.: 5123064 EAN/GTIN: 4030913074719 |
| |
|
| | |
| Die bequeme Warmhaltepackung - Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- aufgesetzte Kniepolstertaschen
- seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an den Beinen
Wärmeisolation: 0,477 m² (B) Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird. Material - Oberstoff: 100 % Nylon
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- ca. 250 g/m²
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Zertifizierungen Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, arbeitslatzhosen blau, regenbundhose, planam cargo latzhose, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,25* | € 72,07* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 57,38* | € 73,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,45* | € 75,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,36* | € 75,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,68* | € 78,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|