Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Overall marine Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5124
Planam 5124
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5124048
EAN/GTIN:
     4030913074733
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Wärme vom Scheitel bis zur Sohle

  • Durchgehender, verdeckter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an der Taille und den Beinen
  • Strick Bündchen an den Ärmeln
Wärmeisolation: 0,432 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Gefrierhausoverall, Kühlhausoverall, Tiefkühloverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,14*
€ 95,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,23*
€ 97,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 98,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 106,56*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,03*
€ 115,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5124052-L
ab € 75,06*
Ähnlich
Planam
5124044-S
ab € 74,77*
Ähnlich
Planam
5124056-XL
ab € 74,92*
Ähnlich
Planam
5124060-XXL
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
5124064
ab € 82,44*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.