Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Tiefkühloverall

  Tiefkühloverall  (27 Angebote unter 28.280.276 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tiefkühloverall“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tiefkühloverall
^

Kälteschutzanzug für Kühlhaus und Gefrierhaus

Bei vielen Tätigkeiten ist es erforderlich, Kälteschutzbekleidung zu tragen. Aber auch im Außenbereich darf an kalten Tagen mit Minusgraden die richtige Schutzkleidung nicht vernachlässigt werden. Arbeitskleidung sorgt dafür, dass die Mitarbeiter vor Erkrankungen und gefährlichen Erfrierungen geschützt bleiben. Für längere Aufenthalte in den kalten Bereichen ist ein kompletter Anzug vorteilhaft.  Bei einem Kälteschutzanzug handelt es sich dabei um einen durchgehenden Overall mit isolierenden Eigenschaften, der speziell für Arbeiten im Gefrierhaus konzipiert ist.

Tragekomfort und ungehindertes Arbeiten

Ein großer Pluspunkt des Kälteschutzanzugs sind die Bewegungsfreiheit und die enorme Schutzwirkung. Als Einteiler befinden sich keine unerwünschten Lücken oder Öffnungen in der Kleidung, sodass der Körper perfekt warmgehalten wird. Erhältlich sind Kälteschutzanzüge in den gängigen Konfektionsgrößen und verschiedenen Farben. Viele Anzüge sind zudem mit Reflexbändern versehen, was die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht.

Den optimalen Schutzanzug für jede Arbeitsumgebung wählen

Kälteschutzanzüge werden in verschiedenen Materialstärken und mit unterschiedlichen Isolationswerten angeboten. Sie müssen immer der DIN 342 entsprechen und zertifiziert sein. Für viele  Arbeitsbereiche müssen die Kälteschutzanzüge auch vor Luftzug schützen und Feuchtigkeit abhalten, weshalb man hierbei auf die Schutzklassen der Luftdurchlässigkeit und den Wasserdurchgangswiderstand achten sollte. Bei der Wahl des geeigneten Anzugs kommt es auf die Temperaturen an,  die Dauer des Aufenthalts in den kalten Arbeitsbereichen und, ob es sich eher um eine stehende Tätigkeit oder eine schwere körperliche Arbeit handelt. Die Materialstärke reicht von ca. 240 g/m2 bis zu mehr als 300 g/m2. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ebenfalls bei den einzelnen Anzügen angegeben, bei einigen wird auch die Temperatur genannt. Unter dem Kälteschutzanzug Funktion- oder Thermo-Unterwäsche getragen werden, diese sorgt zusätzlich für Wärme und verhindert gleichzeitig ungesundes Schwitzen. Passend dazu gibt es Kühlhausstiefel, geeignete Schutzhandschuhe und Kopfbedeckungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.