Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Parka marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5131
Planam 5131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705513144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131044
EAN/GTIN:
     4030913074788
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka

Nordpoltauglich

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
Wärmeisolation: 0,,529 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • 1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Parka, Kühlhausmantel, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, planam winterjacke blau s, kühlhausjacke s, kühlhausjacke planam, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,59*
€ 85,57*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,96*
€ 87,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,62*
€ 88,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 88,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 89,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,67*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,62*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 65,70*
Ähnlich
Planam
5131052
ab € 66,08*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 65,75*
Ähnlich
Planam
5131060
ab € 66,28*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 72,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.