Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Parka 5131, marine, Innenfutter kornblau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131044 Gr.S Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131044 Gr.S Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5131044 Gr.S Gefrierhaus Parka marine, Innenfutter korn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1218410
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131044
EAN/GTIN:
     4030913074788
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Der Gefrierhaus Parka hält Oberkörper, unteren Rücken und Gesäß bis zu acht Stunden lang warm. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Gefrierhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Gefrierhaus Parka
Farbe:
marine, Innenfutter kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong><br />100 % Nylon </p><p><strong>Füllung</strong> <br />100 % Polyester, <br />1 Lage Polyesterwatte, <br />2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation   (gesamt ca. 320 g/m²)</p><p><strong>Futter</strong><br />100 % Polyester </p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie III
Anwendungsbereiche:
Fertigung/Lager/Logistik, Kühl-/ Gefrierhaus, Food
Produktlinien:
Kühl-/Gefrierhaus
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
Kälteschutz
Produktmerkmal 1:
durchgehender, hinterlegter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
Produktmerkmal 4:
Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
Produktmerkmal 5:
Reflexband an der Taille
Produktmerkmal 6:
Wärmeisolation: 0,479 (B)
Produktmerkmal 7:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Pflegehinweise:
„Pflegeleichte“ Artikel, beispielsweise aus synthetischen Fasern  (Polyacryl, Polyester und Polyamid). Wäschemenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.,
Bruttogewicht:
1,61 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,90*
€ 85,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,56*
€ 87,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,94*
€ 88,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 88,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 89,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,62*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 65,89*
Ähnlich
Planam
5131052
ab € 66,27*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 66,11*
Ähnlich
Planam
5131060
ab € 66,34*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 72,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.