Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Latzhose marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5133
Planam 5133
Artikel-Nr.:
     2627A-4705513352
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5133052
EAN/GTIN:
     4030913074863
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose

-49 °C. Na und ...?

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an den Beinen
Wärmeisolation: 0,529 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • 1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,44*
€ 103,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,60*
€ 105,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 106,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,16*
€ 110,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 114,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5133044
ab € 81,86*
Ähnlich
Planam
5133048
ab € 81,85*
Ähnlich
Planam
5133056
ab € 81,70*
Ähnlich
Planam
5133060
ab € 81,42*
Ähnlich
Planam
5133064
ab € 89,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.