Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Overall marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5134
Planam 5134
Artikel-Nr.:
     2627A-4705513452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5134052
EAN/GTIN:
     4030913074924
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Die schicke Schutzhülle gegen Kälte

  • Durchgehender, verdeckter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an der Taille und den Beinen
Wärmeisolation: 0,423 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • 1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Gefrierhausoverall, Kühlhausoverall, Tiefkühloverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 112,21*
€ 142,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,12*
€ 145,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,18*
€ 146,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,16*
€ 157,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,30*
€ 168,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 112,59*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,46*
Ähnlich
Planam
5134056
ab € 112,95*
Ähnlich
Planam
5134060
ab € 112,61*
Ähnlich
Planam
5134064
ab € 123,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.