| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705534154 Herst.-Nr.: 5341054 EAN/GTIN: 4030913077567 |
| |
|
| | |
| Ein Klassiker, auf Hygiene zugeschnitten - Brustlatz mit Tasche innen liegend
- 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
- 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf
- elastische Einsätze an den Seiten
- Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
- industriewäschegeeignet
- innen Angeraut
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, damen latzhose weiß, damen latzhose, damen latzhose planam, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,08* | € 33,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,35* | € 33,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 34,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,67* | € 35,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,58* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|