| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705536060 Herst.-Nr.: 5360060 EAN/GTIN: 4030913076546 |
| |
|
| | |
| Der Mantel für mehr Hygiene - Langarm
- Kragen mit Revers
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Innentasche rechts
- 1 Innentasche und Handytasche links
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
- industriewäschegeeignet
- innen Angeraut
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Herrenkittel, Herrenmantel, arbeitskittel weiß herren, herrenkittel weiß, herrenkittel, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,89* | € 28,69* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,40* | € 28,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,35* | € 29,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 29,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,74* | € 30,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|