| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705560010 Herst.-Nr.: 5600110 EAN/GTIN: 4030913941585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequem warnen - 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Ärmeltasche links
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken
Material - Hauptfarbe: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m², Canvas-Bindung
- Design: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange/zink | Größe: | 110 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, planam, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterblouson, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzparka, warnschutzregenjacke, warnschutzblouson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 51,37* | € 65,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2627 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 51,15* | € 67,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 53,75* | € 68,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,00* | € 69,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,12* | € 69,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|