| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705560054 Herst.-Nr.: 5600054 EAN/GTIN: 4030913941479 |
| |
|
| | |
| Bequem warnen - 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Ärmeltasche links
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken
Material - Hauptfarbe: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m², Canvas-Bindung
- Design: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/zink | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, warnschutzjacke orange grau, planam, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterblouson, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzparka, warnschutzregenjacke, warnschutzblouson |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,22* | € 65,12* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 51,60* | € 66,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,77* | € 68,11* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,38* | € 68,60* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,35* | € 69,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|