Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Werkzeutasche schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6003
Planam 6003
Artikel-Nr.:
     2627A-4705600300
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6003001
EAN/GTIN:
     4030913934723
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Alles griffbereit.

  • Zusätzliche Werkzeugtasche für Bundhose, ¾-Hose oder Arbeitsshorts
  • 2 große Fächer, 2 mittelgroße Fächer und ein kleines Fach
  • mit 2 Befestigungsschlaufen und Klettverschluss am Gürtel zu befestigen
  • farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel

Material

  • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Weitere Suchbegriffe: planam, tasche, zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,05*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 5,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
9901027
ab € 3,54*
Ähnlich
Planam
6001001
ab € 3,52*
Ähnlich
Planam
6002001
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.