Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Fleece Mütze orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6015
Planam 6015
Artikel-Nr.:
     2627A-4705601548
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6015048
EAN/GTIN:
     4030913937564
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Warm und Weich.

Leichte Fleece Mütze, elastisch und anschmiegsam, gedoppelte Krempe für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel.

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester, Fleece
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: strickmütze orange, rollmütze, planam strickmütze, planam, mütze, loop, kopfbedeckung, kopfschuz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 4,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 4,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,54*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,54*
Zubehör
Planam
6020052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6024052
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.