| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599089 Herst.-Nr.: 6015048 EAN/GTIN: 4030913937564 |
| |
|
| | |
| Zubehör Fleece Mütze orange M. Superweich und wärmend. Auch der Kopf braucht einen guten Kälteblocker. Die Fleecemütze ist besonders weich und anschmiegsam.Weitere technische Eigenschaften:· verfügbare Größen: M, L Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | M | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,53* | € 4,04* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 4,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 4,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,90* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|