Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gürtel elastisch 110cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6040
Planam 6040
Artikel-Nr.:
     2627A-4705604011
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6040110
EAN/GTIN:
     4030913939025
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
canvas gürtel

Flexibel und komfortabel

  • hoher Tragekomfort durch Stretchanteil
  • Breite ca. 41 mm
  • Länge kann individuell gekürzt werden, 2 Längen erhältlich

Material

  • 70 % Polyester, 30 % Elastan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
110cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 110cm, planam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 9,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6041110
ab € 5,91*
Ähnlich
Planam
6040150
ab € 6,50*
Ähnlich
Planam
6041150
ab € 6,48*
Ähnlich
Planam
6042110
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.