Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gürtel elastisch 110cm kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6041
Planam 6041
Artikel-Nr.:
     2627A-4705604111
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6041110
EAN/GTIN:
     4030913939049
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
canvas gürtel

Flexibel und komfortabel

  • hoher Tragekomfort durch Stretchanteil
  • Breite ca. 41 mm
  • Länge kann individuell gekürzt werden, 2 Längen erhältlich

Material

  • 70 % Polyester, 30 % Elastan
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Länge:
110cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 110cm, planam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 9,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 9,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6040110
ab € 5,93*
Ähnlich
Planam
6040150
ab € 6,50*
Ähnlich
Planam
6041150
ab € 6,48*
Ähnlich
Planam
6042110
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.