Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gürtel elastisch 150cm schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6042
Planam 6042
Artikel-Nr.:
     2627A-4705604215
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6042150
EAN/GTIN:
     4030913939070
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 150 cm

Flexibel und komfortabel

  • hoher Tragekomfort durch Stretchanteil
  • Breite ca. 41 mm
  • Länge kann individuell gekürzt werden, 2 Längen erhältlich

Material

  • 70 % Polyester, 30 % Elastan
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Länge:
110cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, canvas gürtel, planam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 10,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 10,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 10,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6041110
ab € 5,91*
Ähnlich
Planam
6040110
ab € 5,88*
Ähnlich
Planam
6040150
ab € 6,49*
Ähnlich
Planam
6041150
ab € 6,48*
Ähnlich
Planam
6042110
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.