Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt neon anthrazit/gelb Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6230
Planam 6230
Artikel-Nr.:
     2627A-4705623098
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6230098
EAN/GTIN:
     4030913943855
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose

Bequemes Arbeiten bei optimalem Schutz.

  • Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
  • Handytasche links
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/gelb
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, kinder-latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 29,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,67*
€ 29,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 30,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,19*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230046
ab € 21,09*
Ähnlich
Planam
6230048
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
6230050
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
6230052
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
6230054
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
6230056
ab € 23,10*
Ähnlich
Planam
6230058
ab € 23,22*
Ähnlich
Planam
6230060
ab € 23,10*
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
6230025
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
6230026
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
6230027
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
6230028
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
6230029
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
6230042
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.