Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt neon marine/orange Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6231
Planam 6231
Artikel-Nr.:
     2627A-4705623127
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6231027
EAN/GTIN:
     4030913943923
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam grau-orange
arbeitslatzhose

Bequemes Arbeiten bei optimalem Schutz.

  • Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
  • Handytasche links
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.27, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,65*
€ 29,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 30,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 30,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,05*
€ 32,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,67*
Ähnlich
Planam
6231025
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
6231026
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231028
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231029
ab € 21,72*
Ähnlich
Planam
6231042
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6231044
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6231046
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6231048
ab € 21,68*
Ähnlich
Planam
6231050
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6231052
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
6231054
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6231056
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6231058
ab € 24,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.