Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt neon oliv/orange Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6232
Planam 6232
Artikel-Nr.:
     2627A-4705623210
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6232110
EAN/GTIN:
     4030913944364
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas 110
arbeitslatzhose

Bequemes Arbeiten bei optimalem Schutz.

  • Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
  • Handytasche links
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/orange
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose orange, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,78*
€ 29,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 30,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 30,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 31,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,94*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,67*
Ähnlich
Planam
6232024
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
6232025
ab € 21,68*
Ähnlich
Planam
6232026
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6232027
ab € 21,72*
Ähnlich
Planam
6232028
ab € 21,64*
Ähnlich
Planam
6232029
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6232042
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6232044
ab € 21,66*
Ähnlich
Planam
6232046
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6232048
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
6232050
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6232052
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6232054
ab € 21,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.