Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit sand/schwarz Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6403
Planam 6403
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640325
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6403025
EAN/GTIN:
     4030913960746
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
25
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,94*
€ 31,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,98*
€ 31,98*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,18*
€ 33,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 33,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
6403026
ab € 23,84*
Ähnlich
Planam
6403027
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6403028
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6403029
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6403042
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6403044
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6403046
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403048
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
6403050
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6403052
ab € 23,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.