Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose, sand/schwarz, Gr.25 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose, sand/schwarz, Gr.25 Norit
Planam Bundhose, sand/schwarz, Gr.25 Norit
Planam Bundhose, sand/schwarz, Gr.25 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1079930
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6403025
EAN/GTIN:
     4030913960746
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Norit

Ausführung:
• Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
• Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
• Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
• Handytasche links mit Reißverschluss
• Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• ReflexapplikationenMaßstabtasche
• Knietaschen ermöglichen den Einsatz von Kniepolstern
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Verstärkung: 100 % Nylon
• Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan
Zulassung/Norm: EN 14404 Typ 2, PSA-Kat. II

Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
sand-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6403025/25
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,05*
€ 32,12*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 32,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,14*
€ 33,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,00*
€ 33,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6403026
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6403027
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6403028
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6403029
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
6403042
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6403044
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
6403046
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6403048
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
6403050
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6403052
ab € 23,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.