Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose Norit weiss/zink Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6418
Planam 6418
Artikel-Nr.:
     2627A-4705641834
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6418034
EAN/GTIN:
     4030913979892
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem, weiblich und leicht

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss/zink
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenhose, damenarbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,48*
€ 31,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,44*
€ 31,72*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,68*
€ 32,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 32,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 33,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6416034
ab € 22,71*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6418036
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
6418038
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6418040
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6418042
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6418044
ab € 22,92*
Ähnlich
Planam
6418046
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
6418048
ab € 22,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.