| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705650062 Herst.-Nr.: 6500062 EAN/GTIN: 4030913967813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gut kombiniert Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl. - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss
- Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
- Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
- Ellbogen mit robustem Besatz
Material - Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 245 g/m²
- Kontrastmaterial Softshell äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m²
- Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece
- Verstärkung 100% Nylon, ca. 195 g/m²
- Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe: | 62 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 27,06* | € 36,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2627 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 27,11* | € 36,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,39* | € 37,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,65* | € 37,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 28,96* | € 39,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|