Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.62 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.62 Norit
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.62 Norit
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.62 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1218051
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500062
EAN/GTIN:
     4030913967813
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
schwarz-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6500062/62
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, soft shell jacke, 1845680862, 45680862, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,97*
€ 35,49*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,95*
€ 35,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,19*
€ 36,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 36,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.