Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Latzhose grün/schwarz Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6534
Planam 6534
Artikel-Nr.:
     2627A-4705653434
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6534034
EAN/GTIN:
     4030913971742
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose

Praktisch und bequem

Die Taschen der komfortablen Latzhose aus Mischgewebe bieten Stauraum für alles, was Sie benötigen – ob Smartphone, Werkzeug oder Kleingeld. Elastische Einsätze am Sattel und im Schrittbereich verleihen hohe Bewegungsfreiheit.
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen
  • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
  • Träger mit elastischem Gummieinsatz
  • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

  • Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
  • Verstärkung 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
  • Elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, damen latzhose, damen latzhose planam, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenlatzhose, damenhose, damenarbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,48*
€ 40,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 40,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 40,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,01*
€ 41,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 42,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6530034
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
6531034
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
6532034
ab € 28,31*
Ähnlich
Planam
6533034
ab € 28,33*
Ähnlich
Planam
6534036
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
6534038
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
6534040
ab € 28,29*
Ähnlich
Planam
6534042
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
6534044
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
6534046
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
6534048
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
6534050
ab € 31,29*
Ähnlich
Planam
6534052
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
6534054
ab € 31,33*
Ähnlich
Planam
6535034
ab € 28,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.