| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705663064 Herst.-Nr.: 6630064 EAN/GTIN: 4030913977294 |
| |
|
| | |
| Die sieht immer gut aus Wer viel in Bewegung ist, wird diese leichte Weste nicht mehr missen wollen: Ihr vorteilhafter Schnitt und der 2-Wege-Stretch machen sie zum praktischen Allrounder für reibungsloses Arbeiten. Die Patten auf den Taschen schützen nicht nur Ihr Hab und Gut, sondern auch Werkstücke vor Kratzern. - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
- Reflexapplikationen im Rückenbereich
- Frontreißverschluss mit Patte und Klett
- Stehkragen
- Kinnschutz
Material - Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
- Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 96 % Polyester, 4 % Elastan
- Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,49* | € 29,17* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,44* | € 29,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,38* | € 30,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,67* | € 30,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,91* | € 32,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|