| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4963010113 Herst.-Nr.: 1313010113 EAN/GTIN: 8718692373723 |
| | |
|
| | |
| Bodycool Pro Achtung: ist nur die Weste, bitte bestellen Sie die INUTEQ-PAC® bio-basierten PCM-Kühleinsätze separat. Diese kühlende Bodycool Pro-Weste funktioniert bei extremen Temperaturen und jeder Luftfeuchtigkeit. Da sie exakte Temperaturen bietet, wird die Bodycool Pro-Weste häufig unter militärischer Kampfausrüstung, Gefahrstoffanzügen, Maskottchenkostümen und anderer Berufskleidung eingesetzt. Die Innenseite der Weste ist mit 4 Taschen versehen, in die unsere biobasierten PCM-Kühlpakete (separat zu bestellen) eingesetzt werden können. Unsere PCM-Kühlpacks sind in 5 verschiedenen Temperaturen erhältlich, aber wir empfehlen die folgenden Temperaturen für den Einsatz bei Arbeitsaktivitäten: 21 °C/70 °F, 24 °C/77 °F, 29 °C/84 °F. Die Schnallen ermöglichen einen festen Sitz, während die Pacs sicher in den Taschen der Weste aufbewahrt werden. Die Reaktivierung ist schnell und einfach: Legen Sie die Pacs einfach in Eiswasser, ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank oder lagern Sie ihn bei einer niedrigeren Temperatur, bis sie vollständig fest werden. Bitte bestellen Sie die INUTEQ-PAC biobasierten PCM-Kühleinsätze separat. . Dimensionierung Nehmen Sie Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen. Komponenten - Außen: Robustes Canvas.
- Liner: Polyester-Gewebe.
- Taschen: Polyester-Gewebe.
- Taschen für Einsätze: Vier (2 vorne, 2 hinten). Justierung: Taille.
- Verschluss: Frontreißverschluss zum Öffnen.
Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover, pcm, kühlpack, kühlbatteri |
| | |
| |