| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-5082434010 Herst.-Nr.: 8243448 EAN/GTIN: 4032162005308 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
- Länge ca. 90cm
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
- Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Größe: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, wetterschutzjacke kind größe s, kälteschutzjacke, thermojacke rot, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |