Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion mit Wärmfutter rot Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82434
Kind 82434
Artikel-Nr.:
     2627A-5082434040
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8243460
EAN/GTIN:
     4032162005339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8243472
ab € 172,50*
Ähnlich
Kind
8243456
ab € 143,76*
Ähnlich
Kind
8243452
ab € 144,14*
Ähnlich
Kind
8243448
ab € 144,05*
Ähnlich
Kind
8243464
ab € 158,63*
Ähnlich
Kind
8243468
ab € 157,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.