Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzschutzjacke FA 4000 ULTRA 100 Multifunktion navy Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82580
Kind 82580
Artikel-Nr.:
     2627A-5082580040
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8258060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kind
Warnschutz
warnjacke
warnhose

lamigard® Wetterschutzschutzjacke FA 4000 ULTRA 100

EN 343-3/2 • EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6
EN 11611 Kl1-A1 • IEC 61482-2 Klasse 2 • EN ISO 11612 A B2 C2 E2 F1
Durch den Einsatz von speziellen 2-Lagen-Membran-Laminaten setzt die Schutzfunktion der Serie Lamigard® FA 4000 bereits an der Oberfläche ein.
Dies zählt auch für den Nässeschutz.
Als Futterkomponente finden flammhemmende Stoffe (Index 3) Verwendung.
Selbstverständlich sind auch bei lamigard® FA 4000 alle Nähte Wasserdicht versiegelt.
  • wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht
    Schutz gegen Hitze und Flamme • Schweißerschutz • Lichtbogenschutz
  • extra leicht - ca. 1.000 g
  • Länge ca. 90 cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug, durch Klettriegel größenverstellbar
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • 1 vertikale Brusttasche linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Ärmelenden mit Klettriegel zur Weitenverstellung
  • D-Ring für Gasmessgerät

MATERIALDATEN

Oberstoff: 2-Lagen-Laminat 55% Protal®, 44% Cotton, 1% Carbonfäden, PU-laminiert
Futterstoff: 50% m-Aramid, 50% Viskose F
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8258072
ab € 204,65*
Ähnlich
Kind
8258056
ab € 170,67*
Ähnlich
Kind
8258052
ab € 170,02*
Ähnlich
Kind
8258048
ab € 170,95*
Ähnlich
Kind
8258064
ab € 188,02*
Ähnlich
Kind
8258068
ab € 187,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.